Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1088872
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088872
EAN/GTIN:
     4055626891743
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Managed Switch 2000, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
110 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
69 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,26*
€ 1.400,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,89*
€ 1.399,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,30*
€ 1.355,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,59*
€ 1.283,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,86*
€ 1.251,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 163,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1113081
ab € 467,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 206,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 935,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 972,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 99,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 172,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 122,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 226,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 302,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.537,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.