Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1090616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1090616
EAN/GTIN:
     4055626901220
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
phoenix contact rundstrahlantenne
Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
false
Höhe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702140
ab € 55,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
ab € 39,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
ab € 42,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2903265
ab € 47,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
ab € 51,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2904909
ab € 491,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.