Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2904909
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904909
EAN/GTIN:
     4046356899345
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
Repeater
WLAN Repeater
Besonders geeignet für die zeitunkritische Signalübertragung über große Distanzen mit Hindernissen. Mehrere Kilometer Reichweite durch einstellbare Datenraten der Funkschnittstelle. Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung. Hohe Zuverlässigkeit durch Trusted-Wireless-2.0-Technologie (AES-Verschlüsselung, Frequenzsprungverfahren und Koexistenzmanagement). Mesh-Netzwerke bis zu 99 Teilnehmer. Integrierte RS-232/RS-485-Schnittstelle. Modular erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Erweiterungsmodulen. Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C.
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Managed:
true
Integrierte Firewall:
false
VPN-Security:
false
Bridgefunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Höhe:
116 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Weitere Suchbegriffe: wlan repeater
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,41*
€ 676,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,01*
€ 669,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,65*
€ 650,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2867843
ab € 33,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2904790
ab € 23,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1090616
ab € 144,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2702136
ab € 190,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2702137
ab € 201,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2867801
ab € 210,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2867814
ab € 211,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2904802
ab € 79,53*
Zubehör
Phoenix Contact
5606614
ab € 249,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2702198
ab € 181,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2700677
ab € 65,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2701402
ab € 50,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2702140
ab € 55,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2867649
ab € 97,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2867652
ab € 132,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.