Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1091133
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1091133
EAN/GTIN:
     4055626903422
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
AC-Ladeleitung, Mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Mit Schutzkappe, Gehäusefarbe schwarz-grau, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, Zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
5 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622459
ab € 205,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1622460
ab € 178,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1627367
ab € 196,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,184*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 229,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.