Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Schirmklemme
>
Artikel
Schirmanschlussklemme
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1105796
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1105796
EAN/GTIN:
4055626989594
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme phoenix
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 mm | 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite/Rastermaß:
24 mm
Höhe:
75 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,81*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 4,3922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.210,57*
€ 1.440,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.197,18*
€ 1.424,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.156,22*
€ 1.375,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.127,19*
€ 1.341,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.096,81*
€ 1.305,2039
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,111*
Zubehör
N-Sammelschiene
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen