Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1118647
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1118647
EAN/GTIN:
     4063151046347
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Breite: 50,1 mm, Höhe: 122,5 mm, Tiefe: 108,35 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
50.1 mm
Höhe:
122.5 mm
Tiefe:
108.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079492
ab € 0,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1079495
ab € 0,0903*
Zubehör
Phoenix Contact
2203890
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
2203891
ab € 0,612*
Zubehör
Phoenix Contact
2203894
ab € 0,734*
Zubehör
Phoenix Contact
2203895
ab € 0,734*
Zubehör
Phoenix Contact
2203896
ab € 0,912*
Zubehör
Phoenix Contact
1076991
ab € 4,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1076992
ab € 2,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2203902
ab € 1,5238*
Zubehör
Phoenix Contact
2203903
ab € 1,5238*
Zubehör
Phoenix Contact
2200332
ab € 1,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2202890
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2202891
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2202895
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.