Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1168602
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1168602
EAN/GTIN:
     4063151186142
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Vorkonfigurierte und schreibgeschützte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER mit eingestellter Ausgangspannung und angepasster Signalisierung, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24  V DC / 20 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 29.5 V
2. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
26 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V | 500 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V | 500 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
260 V | 300 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
541 VA
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
70 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 181,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 70,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 100,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 82,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3062778
ab € 4,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 103,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.