Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1200104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200104
EAN/GTIN:
     4055626043012
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
phoenix contact aderendhülse weiß
Band-Aderendhülsen, 0,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, weiß, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
weiß
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02081*
€ 0,02476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02051*
€ 0,02441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02011*
€ 0,02393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 198,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.