Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1200107
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200107
EAN/GTIN:
     4055626043043
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse schwarz
Band-Aderendhülsen, 1,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, schwarz, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01246*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01866*
€ 0,02221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01746*
€ 0,02078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01706*
€ 0,0203
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01556*
€ 0,01852
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01436*
€ 0,01709
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 198,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.