Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1200108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200108
EAN/GTIN:
     4055626043050
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse blau
Band-Aderendhülsen, 2,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, blau, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 40 Hülsen pro Streifen.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
blau
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02463*
€ 0,02931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02423*
€ 0,02883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02363*
€ 0,02812
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,02185*
€ 0,026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01985*
€ 0,02362
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01435*
€ 0,01708
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 198,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.