Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1201659
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201659
EAN/GTIN:
     4017918017422
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 32 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
0 mm
Länge:
63.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,485*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2675*
€ 3,88833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,085*
€ 3,67115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,865*
€ 3,40935
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,485*
€ 2,95715
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,703*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1472*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1781*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 10,9728*
Zubehör
Phoenix Contact
0824941
ab € 1,4069*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.