Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1202098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1202098
EAN/GTIN:
     4017918017712
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher-Sortiment, bestehend aus den drei kleinen Schraubendrehern: SZS 1,0 x 4,0, SZS 1,0 x 6,5, SZG 0,9 x 6,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Elektromonteur-Set:
false
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.