Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356366021
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207644
EAN/GTIN:
     4046356366021
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 250 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
250 mm
Höhe:
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: tragschiene l250mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5181*
€ 2,0459*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,556*
€ 2,066*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,621*
€ 2,151*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,64128*
€ 2,18128*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,691*
€ 2,251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,0459*
€ 2,43462
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,9981*
€ 2,37774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9181*
€ 2,28254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8081*
€ 2,15164
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5181*
€ 1,80654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.