Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212127 Kabelmontagewerkzeug-Zubehör
Phoenix Contact 1212127 Kabelmontagewerkzeug-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1151-1212127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212127
EAN/GTIN:
     4046356454261
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hydraulik-Kabelschere
VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl. Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für massive Leiter:
true
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
false
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidkopf auswechselbar:
false
Schneidbacken auswechselbar:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
true
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.