Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212134 Kabelschneider
Phoenix Contact 1212134 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     C1151-1212134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212134
EAN/GTIN:
     4046356454131
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
CUTFOX ... Zweihand-Ringkabelschneider für professionelle Schneidergebnisse. Hervorragende Schnittqualität.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
62 mm
Max. Kabelquerschnitt:
750 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für massive Leiter:
true
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
false
Gesamtlänge:
410 mm
Schneidkopf auswechselbar:
false
Schneidbacken auswechselbar:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,36*
€ 585,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,12*
€ 571,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,73*
€ 560,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,41*
€ 552,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,98*
€ 542,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.