Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact TOOL-BAG EMPTY Schwarz Polyester
Phoenix Contact TOOL-BAG EMPTY Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     C1151-1212500
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212500
EAN/GTIN:
     4046356528160
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
phoenix contact werkzeugtasche
werkzeugtasche
Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen. Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
true
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
340 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
225 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.