Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B843C25
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212505
EAN/GTIN:
     4046356528412
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen. Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Tasche
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 166,37*
€ 197,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,45*
€ 197,65*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 168,32*
€ 199,50*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 173,80*
€ 205,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 205,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.