Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212577 Schraube/Bolzen
Phoenix Contact 1212577 Schraube/Bolzen
Artikel-Nr.:
     3517I-16264158
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212577
EAN/GTIN:
     4046356590129
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4
Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Federkugelbefestigung:
false
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 70 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,262*
€ 5,942*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 6,08*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,15*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,48*
€ 6,17*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,942*
€ 7,07098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,642*
€ 6,71398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,422*
€ 6,45218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,132*
€ 6,10708
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,262*
€ 5,07178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.