Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212607 Handschraubendreher
Phoenix Contact 1212607 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1151-1212607
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212607
EAN/GTIN:
     4046356620482
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 70 mm
Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,45 x 2,4 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
2 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Federkugelbefestigung:
false
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.