Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404499
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404499
EAN/GTIN:
     4046356698412
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 1×USB (Buchse/Buchse) Bauform A; 1×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
Weitere Informationen:
Breite:
50.7 mm
Höhe:
87.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 4,4737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.