Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404504
EAN/GTIN:
     4046356698467
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 1×USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauform A; 1× D-SUB 9 (Buchse/Stift); 1×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
Weitere Informationen:
Breite:
50.7 mm
Höhe:
87.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 44,657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.