Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404896
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404896
EAN/GTIN:
     4046356327626
Suchbegriffe:
AS-i-Flachkabel
ASI-Flachkabel
SAI-Flachkabel
Ethernet-Kabel
AS-Interface PUR Flachleitung in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm², 100 m Ring
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
Polypropylen
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Leitungs-Breite ca.:
10 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 85 °C
Nennspannung U:
48 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,25*
€ 463,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,90*
€ 437,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212154
ab € 79,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1585058
ab € 9,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1437261
ab € 8,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1437274
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.