| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1404922 Herst.-Nr.: 1404922 EAN/GTIN: 4046356339230 |
| |
|
| | |
| AS-Interface TPE Flachleitung mit UL in gelb, 2 x 1,5 mm², 100 m Ring Weitere Informationen: | | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Ader-Zahl: | 2 | Ader-Isolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schutzleiter: | false | Schirm: | false | Mantel-Material: | sonstige | Mantel-Farbe: | gelb | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false | Raucharm nach EN 61034-2: | false | Leitungs-Breite ca.: | 10 mm | Leitungs-Höhe ca.: | 4 mm | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -30 °C | 105 °C | Nennspannung U: | 32 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, as-i kabel |
| | |
| |