Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1407473
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407473
EAN/GTIN:
     4046356776714
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1414412
ab € 27,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1417430
ab € 21,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1417443
ab € 23,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 14,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 9,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 15,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.