Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ausführung des Abgangs für Stammleitung: | Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss |
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: | nicht zutreffend |
Anschlussart Haubenversion: | nicht zutreffend |
Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser: | 9 mm | 15.5 mm |
Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 0 m |
Kabellänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 4 |
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 1 |
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M12 |
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 4 |
Bemessungsspannung: | 24 V |
Betriebsspannung: | 30.5 V |
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: | 10 A |
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: | 9.25 A |
Max. Summenstrom: | 70 A |
Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige |
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | M12 |
Mit LED-Anzeige: | true |
Mit Potenzialtrennung: | false |
Anschluss für NPN-Sensoren: | true |
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: | true |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Betriebstemperatur: | -25 °C | 60 °C |
Schutzart (IP): | IP66 |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige |
Breite: | 60 mm |
Höhe: | 52 mm |
Länge: | 212 mm |