Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50385526
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411088
EAN/GTIN:
     4046356922012
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
phoenix contact kabelverschraubung ...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm
Für Kabeldurchmesser:
9.5 mm | 15.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,51*
€ 19,54*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,78*
€ 19,97*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,482*
€ 20,792*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 21,07*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,307*
€ 21,617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411283
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1411242
ab € 0,2726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.