Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1151-1411104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411104
EAN/GTIN:
     4046356922197
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Verschlussschraube, Material Verschraubung: Messing vernickelt, Anwendung: Ex, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411283
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1411242
ab € 0,2726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.