Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000008404
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411111
EAN/GTIN:
     4046356922265
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube, Material Verschraubung: Messing vernickelt, Anwendung: Ex, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,44*
€ 12,31*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 12,92*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 13,41*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 14,36*
7 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,33*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411286
ab € 0,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1411246
ab € 0,8844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.