Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4147-M0611535
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1600014
EAN/GTIN:
     4017918021740
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Fingerberührsicher, auch im gezogenen Zustand.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite/Rastermaß:
92 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,17407*
€ 7,04407*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,16*
€ 8,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4215*
€ 8,6415*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,3388*
€ 8,7479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,04407*
€ 8,38244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17407*
€ 7,34714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 352,2035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0509*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3100224
ab € 1,901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.