Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1609523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1609523
EAN/GTIN:
     4046356166881
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
profinet kabel 100m
PROFINET-Powerkabel, 5x 2,5 mm², flexibel (7-drähtig), Außenmantel: PVC, Außendurchmesser 11,8 mm, RAL 7001 (silbergrau), ölbeständig, Kabelring: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
11.8 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
11.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Kategorie:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,34*
€ 474,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,10*
€ 473,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,37*
€ 451,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,25*
€ 437,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202533
ab € 0,0208*
Zubehör
Phoenix Contact
1421783
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.