Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1421783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421783
EAN/GTIN:
     4055626280349
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Steckerset
leistungsstecker 5polig
leistungsstecker
Einteiliges Gehäuse.
Weitere Informationen:
Länge:
67 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
31 mm
Anzahl der Steckkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
sonstige
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
false
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Weitere Suchbegriffe: steckerset phoenix contact
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0202*
Zubehör
Phoenix Contact
3202533
ab € 0,0208*
Zubehör
Phoenix Contact
1609523
ab € 348,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.