Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker kunststoffumspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1619247
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619247
EAN/GTIN:
     4046356833417
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar.
Weitere Informationen:
Schutzleiter:
false
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0808011
ab € 0,0677*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5256*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.