Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Kabelstecker kunststoffumspritzt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1619282
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1619282
EAN/GTIN:
4046356835190
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar.
Weitere Informationen:
Schutzleiter:
false
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
M23-Steckverbinder
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
sensorkabel phönix 10m
,
as-i kabel
,
asi-kabel 10m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,40*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Ader-Bezeichnungsträger
Phoenix Contact
0808011
ab € 13,51*
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5105*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4553*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Seitenschneider
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen