Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker kunststoffumspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1619283
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619283
EAN/GTIN:
     4046356835220
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar.
Weitere Informationen:
Schutzleiter:
false
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0808011
ab € 0,0672*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5005*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4625*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.