Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1621326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621326
EAN/GTIN:
     4046356914734
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
pv kupplungsstecker
PRC-Prüfstecker, 2000 Steckzyklen, schwarz, handentriegelbar, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Gewinde:
false
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact prüfspitze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1409236
ab € 1,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212835
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.