Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladesteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1622452
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1622452
EAN/GTIN:
     4055626039756
Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS mit Gehäuse zur Tragschienenmontage dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
63 A
Nennspannung:
240 V
Energieverbrauch:
1 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
true
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Breite:
124 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
64 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622450
ab € 266,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1622451
ab € 388,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2908588
ab € 151,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.