Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Wallbox
>
E-Auto-Ladekabel
>
Artikel
AC-Ladekabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1623909
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1623909
EAN/GTIN:
4055626230894
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Durchgängige Längswasserdichtigkeit gegen Wassereintritt ins Kabel.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
250 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
4 m
Ausführung der Leitung:
gerade
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel für Elektrofahrzeuge
,
Verlängerungskabel Wallbox
,
Wallbox-Verlängerungsleitung
,
Wallboxverlängerungskabel
,
KFZ Steckverbinder
,
e-auto-ladekabel 3,6 kw
,
kfz steckverbinder
,
elektrofahrzeug ladekabel 4m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infrastruktur-Ladedose
Phoenix Contact
1405216
ab € 130,25*
Zubehör
Parkposition
Phoenix Contact
1624139
ab € 15,92*
Zubehör
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder lösbar Schwarz 10 mm x 330mm, 100 Stück
RS Pro
1859364
ab € 139,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen