Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrastruktur-Ladedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1405216
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405216
EAN/GTIN:
     4046356738491
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Ladedose
Infrastruktur-Ladedose
fahrzeug ladedose
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladestecker
Standard:
Typ 2
Anschlusstechnik:
sonstige
Mit Verriegelungsaktuator:
true
Mit Zugangsverriegelung:
false
Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
480 V
Max. Nennstrom:
32 A
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
5
Länge der festangeschlossenen Leitung:
0.7 m
LED integriert:
false
Querschnitt der Leistungskontakte:
6 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622452
ab € 212,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1622453
ab € 198,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1627353
ab € 209,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1627743
ab € 209,224*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 230,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1405218
ab € 10,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1621465
ab € 0,619*
Zubehör
Phoenix Contact
1621668
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1405217
ab € 19,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1623415
ab € 18,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1623416
ab € 14,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1623888
ab € 15,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1622317
ab € 47,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1624129
ab € 45,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.