Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladesteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1627353
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627353
EAN/GTIN:
     4055626342986
Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB als Leiterplatte zum Laden von Elektrofahrzeugen nach IEC 61851-1, Mode 3, Case B (Socket Outlet) oder C (Fahrzeug-Ladestecker). Anschluss über Leiterplatten-Steckverbinder auf Grundleiste.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
63 A
Nennspannung:
240 V
Energieverbrauch:
1 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
true
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Breite:
120 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
34 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627355
ab € 128,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1622450
ab € 266,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1622451
ab € 388,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2908588
ab € 151,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.