Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladesteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-30067075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627743
EAN/GTIN:
     4055626364483
Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
63 A
Nennspannung:
240 V
Energieverbrauch:
1 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
true
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Breite:
120 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,374*
€ 217,474*
21 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 209,41*
€ 217,51*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,3488*
€ 219,6388*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 212,42*
€ 226,02*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 228,26*
€ 236,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 217,474*
€ 258,79406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 215,694*
€ 256,67586
pro Stück
ab 125 Stück
€ 211,114*
€ 251,22566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 209,374*
€ 249,15506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5.436,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627355
ab € 128,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1622450
ab € 266,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1622451
ab € 388,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2908588
ab € 151,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.