Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminaloutlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1653003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1653003
EAN/GTIN:
     4017918969974
Halogenfrei nach DIN VDE 0472/815.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Separater Erdungsanschluss:
false
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur:
5 °C | 55 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1654358
ab € 14,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1652936
ab € 8,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1086111
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.