Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1086111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1086111
EAN/GTIN:
     4055626877129
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: 2x RJ45, Freenet Ausführung zur Verwendung mit IP67-Anbaurahmen und Terminaloutlets
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1405222
ab € 9,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1405358
ab € 7,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1608197
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1653744
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1658668
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1653003
ab € 10,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1653016
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.