Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1655373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655373
EAN/GTIN:
     4046356029308
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 5 Signalkontakten, mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 4 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 130 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,71*
€ 81,7649
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,87*
€ 80,7653
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,24*
€ 76,4456
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,87*
€ 71,2453
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655577
ab € 5,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1655616
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1655470
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1688256
ab € 76,0101*
Zubehör
Phoenix Contact
1419719
ab € 5,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1419721
ab € 5,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1419727
ab € 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1419728
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1419736
ab € 8,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1419741
ab € 8,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1419758
ab € 12,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419759
ab € 11,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1688272
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.