Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Powerkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015633
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655470
EAN/GTIN:
     4046356029407
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
POWER-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Schraubanschluss, Buchse, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 155 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Verpackungsart:
sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 9,11*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,459*
€ 9,479*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,829*
€ 9,899*
26 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 9,92*
21 Tage
unbekannt
30
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,72*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 273,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1676747
ab € 140,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.