Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50475814
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1661448
EAN/GTIN:
     4017918155124
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung grau
HEAVYCON Adapterplatte mit verstärkter Wand, 3 Durchbrüche für D7- Anbaugehäuse; Bauform B24 auf 3xD7, für Wandausschnitte der Bauform B24, grau
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
52 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
3
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 6,64*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,45*
ab € 5,10*
€ 6,80*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 5,313*
€ 7,083*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,24*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,544*
€ 7,384*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.