Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076746
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663365
EAN/GTIN:
     4017918123178
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HEAVYCON-Steckverbinder
Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,75 bis 1,00 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Verpackungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4029*
€ 0,5188*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3978*
€ 0,5278*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4144*
€ 0,5444*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42381*
€ 0,55381*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4323*
€ 0,5723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4429*
€ 0,52705
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 41,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.