Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kontaktträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016522
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688214
EAN/GTIN:
     4017918179618
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,13*
€ 2,96*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,09*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,17*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,17*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,514*
€ 3,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655577
ab € 5,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1655616
ab € 4,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1655470
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1688256
ab € 76,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1419710
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1419718
ab € 5,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1419724
ab € 7,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1419725
ab € 7,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1419731
ab € 8,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1419732
ab € 8,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1419756
ab € 10,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1419757
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1688272
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.