Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Tüllengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016529
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688353
EAN/GTIN:
     4017918817503
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Zwei Kabelabgänge ideal für Hybridanwendungen.
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
60 mm
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,31*
€ 4,46*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 4,61*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,462*
€ 4,662*
42 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 4,77*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1670235
ab € 0,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1688447
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1688450
ab € 1,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1688476
ab € 4,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0509*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.