Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1703528
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703528
EAN/GTIN:
     4046356655705
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
16.9 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
27
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.1 mm
Länge des Pins:
2.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,0942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,93*
€ 411,6567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,30*
€ 410,907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,32*
€ 397,8408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,25*
€ 387,0475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,71*
€ 362,6049
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.