Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1712762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1712762
EAN/GTIN:
     4046356086516
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
21
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,97942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.